Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 10 x1,25x 80 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 10 x1,25x 80 44449
Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 10 x1,25x 80 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510748
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,601E+12
EAN/GTIN:
     4051427315266
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M10x1,25x 80 10.9 100 Stück DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x 80 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00960.100· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,601E+12
Werksnummer:
8000640855
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x1,25x 80
Norm:
DIN 960 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,2133*
€ 0,296*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,287*
€ 0,377*
3 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,59*
ab € 0,6186*
€ 0,7786*
Lager 1955
100
100
€ 5,99*
ab € 0,6075*
€ 0,7956*
4 Tage
100
100
€ 7,99*
ab € 0,6297*
€ 0,7997*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7956*
€ 0,94676
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7565*
€ 0,90024
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7175*
€ 0,85383
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6975*
€ 0,83003
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,6675*
€ 0,79433
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,6075*
€ 0,72293
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 79,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.