Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 10 x1 x 35 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 10 x1 x 35 44449
Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 10 x1 x 35 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510750
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,601E+12
EAN/GTIN:
     4051427315181
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M10x1x 35 10.9 100 Stück DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 00960.100· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,601E+12
Werksnummer:
8000640857
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x1 x 35
Norm:
DIN 960 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,1652*
€ 0,2349*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2216*
€ 0,2916*
3 Tage
910
100
€ 5,59*
ab € 0,2933*
€ 0,3833*
Lager 1955
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,2881*
€ 0,3866*
4 Tage
1300
100
€ 7,99*
ab € 0,3061*
€ 0,3961*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3866*
€ 0,46005
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3723*
€ 0,44304
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3481*
€ 0,41424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3381*
€ 0,40234
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3281*
€ 0,39044
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2881*
€ 0,34284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.