Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 10 x1 x100 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 10 x1 x100 44449
Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 10 x1 x100 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510754
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,601E+12
EAN/GTIN:
     4051427315228
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M10x1x100 10.9 100 Stück DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1 x100 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 00960.100· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,601E+12
Werksnummer:
8000640861
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x1 x100
Norm:
DIN 960 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,2434*
€ 0,3379*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,328*
€ 0,428*
Lager 1955
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,8501*
€ 1,0752*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,8809*
€ 1,0809*
5 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0752*
€ 1,27949
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0326*
€ 1,22879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9801*
€ 1,16632
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9701*
€ 1,15442
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,9101*
€ 1,08302
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,8501*
€ 1,01162
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 107,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.