Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 12 x1,5 x 40 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 12 x1,5 x 40 44449
Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 12 x1,5 x 40 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510756
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,601E+12
EAN/GTIN:
     4051427315389
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M12x1,5x 40 10.9 100 Stück DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 00960.100· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,601E+12
Werksnummer:
8000640863
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x1,5 x 40
Norm:
DIN 960 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3082*
€ 0,4268*
Lager 1955
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3793*
€ 0,5105*
6 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4033*
€ 0,5233*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4164*
€ 0,5464*
4 Tage
100
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,4912*
€ 0,651*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,5105*
€ 0,6075
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,4849*
€ 0,57703
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4493*
€ 0,53467
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4393*
€ 0,52277
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,4293*
€ 0,51087
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3793*
€ 0,45137
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3793* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 51,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.