Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 12 x1,25x 45 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 12 x1,25x 45 44449
Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 12 x1,25x 45 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510763
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,601E+12
EAN/GTIN:
     4051427315303
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M12x1,25x 45 10.9 100 Stück DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,25x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode: 00960.100· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,601E+12
Werksnummer:
8000640870
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x1,25x 45
Norm:
DIN 960 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1400
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2187*
€ 0,3017*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2944*
€ 0,3844*
4 Tage
1260
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4201*
€ 0,5501*
Lager 1955
1100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4126*
€ 0,5548*
5 Tage
1800
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4387*
€ 0,5787*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,5548*
€ 0,66021
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,5287*
€ 0,62915
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4926*
€ 0,58619
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4826*
€ 0,57429
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,4626*
€ 0,55049
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,4126*
€ 0,49099
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4126* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 55,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.