Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 12 x1,25x120 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 12 x1,25x120 44449
Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 12 x1,25x120 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510770
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,601E+12
EAN/GTIN:
     4051427315358
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M12x1,25x120 10.9 50 Stück DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,25x120 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 00960.100· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,601E+12
Werksnummer:
8000640877
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x1,25x120
Norm:
DIN 960 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
450
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,5242*
€ 0,7264*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,7109*
€ 0,9309*
5 Tage
600
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,2557*
€ 1,5657*
4 Tage
420
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,2671*
€ 1,5871*
Lager 1955
300
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,2543*
€ 1,6012*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,6012*
€ 1,90543
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,5427*
€ 1,83581
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,4443*
€ 1,71872
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,4143*
€ 1,68302
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,3543*
€ 1,61162
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 1,2543*
€ 1,49262
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,2543* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 80,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.