Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 20 x1,5 x 60 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 20 x1,5 x 60 44449
Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 20 x1,5 x 60 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510779
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,601E+12
EAN/GTIN:
     4051427315785
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M20x1,5x 60 10.9 25 Stück DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x 60 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 00960.100· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,601E+12
Werksnummer:
8000640886
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x1,5 x 60
Norm:
DIN 960 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
475
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,145*
€ 1,5747*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,5497*
€ 1,9997*
4 Tage
600
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,186*
€ 2,786*
3 Tage
420
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,196*
€ 2,786*
Lager 1955
600
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,1468*
€ 2,8105*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,8105*
€ 3,3445
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,6786*
€ 3,18753
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,4868*
€ 2,95929
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,4368*
€ 2,89979
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,3568*
€ 2,80459
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 2,1468*
€ 2,55469
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,1468* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 70,2625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.