Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 24 x1,5 x140 44449


Menge:  Box  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 24 x1,5 x140 44449
Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 24 x1,5 x140 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510784
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,601E+12
EAN/GTIN:
     4051427315884
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M24x1,5x140 10.9 10 Stück DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x1,5 x140 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode: 00960.100· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,601E+12
Werksnummer:
8000640891
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x1,5 x140
Norm:
DIN 960 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,4616*
€ 5,8216*
5 Tage
13
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 32,63*
€ 44,834*
5 Tage
18
1
pro Box
€ 7,99*
ab € 117,441*
€ 143,001*
4 Tage
12
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 118,121*
€ 143,001*
Lager 1955
18
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 116,317*
€ 144,573*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 144,573*
€ 172,04187
pro Box
ab 2 Boxen
€ 142,46*
€ 169,5274
pro Box
ab 5 Boxen
€ 129,627*
€ 154,25613
pro Box
ab 10 Boxen
€ 126,367*
€ 150,37673
pro Box
ab 20 Boxen
€ 121,397*
€ 144,46243
pro Box
ab 50 Boxen
€ 118,537*
€ 141,05903
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 116,317*
€ 138,41723
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 11,6317* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.