Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 36 x3 x110 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 36 x3 x110 44416
Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 36 x3 x110 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510835
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,608E+12
EAN/GTIN:
     4051426720009
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M36x3x110 8.8 1 Stück DIN 960 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 36 x3 x110 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 00960.800· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,608E+12
Werksnummer:
8000640942
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x3 x110
Norm:
DIN 960 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
5
€ 4,30*
ab € 8,4423*
€ 11,4887*
21 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,4513*
€ 14,7313*
4 Tage
46
1
€ 5,59*
ab € 10,9097*
€ 15,2197*
Lager 1955
65
1
€ 5,99*
ab € 10,7536*
€ 15,3913*
5 Tage
65
1
€ 7,99*
ab € 11,46*
€ 15,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,3913*
€ 18,31565
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,8324*
€ 17,65056
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,8536*
€ 16,48578
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,3536*
€ 15,89078
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,8636*
€ 15,30768
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,7536*
€ 12,79678
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.