Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 961 VG M 10 x1,25x 80 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 961 VG M 10 x1,25x 80 44449
Sechskantschraube DIN 961 VG M 10 x1,25x 80 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510847
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,611E+12
EAN/GTIN:
     4051427316591
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube DIN 961 VG M10x1,25x 80 10.9 100 Stück DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x 80 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00961.100· Normart: DIN 961
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,611E+12
Werksnummer:
8000640954
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x1,25x 80
Norm:
DIN 961 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
700
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2183*
€ 0,3014*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,294*
€ 0,374*
4 Tage
1000
1000
pro Box
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,26*
5 Tage
1000
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,2239*
€ 1,4639*
Lager 1955
1000
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,2129*
€ 1,4985*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 1,4985*
€ 1,78322
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,4207*
€ 1,69063
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,3429*
€ 1,59805
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,3029*
€ 1,55045
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 1,2529*
€ 1,49095
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 1,2129*
€ 1,44335
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,2129* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 149,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.