Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 961 VG M 12 x1,5 x 65 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 961 VG M 12 x1,5 x 65 44449
Sechskantschraube DIN 961 VG M 12 x1,5 x 65 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510856
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,611E+12
EAN/GTIN:
     4051427316799
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube DIN 961 VG M12x1,5x 65 10.9 50 Stück DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x 65 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 00961.100· Normart: DIN 961
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,611E+12
Werksnummer:
8000640963
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x1,5 x 65
Norm:
DIN 961 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
250
50
€ 4,30*
ab € 0,3724*
€ 0,535*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5039*
€ 0,6739*
4 Tage
245
50
€ 5,59*
ab € 0,5553*
€ 0,7353*
Lager 1955
350
50
€ 5,99*
ab € 0,5453*
€ 0,7415*
5 Tage
350
50
€ 7,99*
ab € 0,5801*
€ 0,7701*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7415*
€ 0,88239
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7334*
€ 0,87275
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6653*
€ 0,79171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6553*
€ 0,77981
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6253*
€ 0,74411
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5453*
€ 0,64891
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.