Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 961 VG M 12 x1,25x100 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 961 VG M 12 x1,25x100 44449
Sechskantschraube DIN 961 VG M 12 x1,25x100 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510869
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,611E+12
EAN/GTIN:
     4051427316652
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube DIN 961 VG M12x1,25x100 10.9 50 Stück DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,25x100 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 00961.100· Normart: DIN 961
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,611E+12
Werksnummer:
8000640976
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x1,25x100
Norm:
DIN 961 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,4083*
€ 0,5732*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,553*
€ 0,723*
Lager 1955
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,742*
€ 0,9838*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,7688*
€ 0,9888*
6 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9838*
€ 1,17072
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9429*
€ 1,12205
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,882*
€ 1,04958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,862*
€ 1,02578
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,832*
€ 0,99008
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,742*
€ 0,88298
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.