Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 961 VG M 16 x1,5 x150 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 961 VG M 16 x1,5 x150 44449
Sechskantschraube DIN 961 VG M 16 x1,5 x150 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510887
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,611E+12
EAN/GTIN:
     4051427316942
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube DIN 961 VG M16x1,5x150 10.9 25 Stück DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x1,5 x150 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode: 00961.100· Normart: DIN 961
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,611E+12
Werksnummer:
8000640994
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x1,5 x150
Norm:
DIN 961 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,0942*
€ 1,5007*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,4704*
€ 1,9204*
5 Tage
275
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,8724*
€ 3,5824*
4 Tage
193
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,8924*
€ 3,5824*
Lager 1955
275
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,8308*
€ 3,6244*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 3,6244*
€ 4,31304
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,4826*
€ 4,14429
pro Box
ab 125 Boxen
€ 3,2408*
€ 3,85655
pro Box
ab 250 Boxen
€ 3,1808*
€ 3,78515
pro Box
ab 500 Boxen
€ 3,0408*
€ 3,61855
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 2,8308*
€ 3,36865
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,8308* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 90,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.