Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 5 x 60 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 5 x 60 44449
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 5 x 60 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511015
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     4,0141E+13
EAN/GTIN:
     4051427294141
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M5x 60 10.9 200 Stück ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 5 x 60 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 04014.100· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
4,0141E+13
Werksnummer:
8000641122
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 60
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3200
200
€ 4,30*
ab € 0,0468*
€ 0,0689*
16 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0636*
€ 0,088*
3 Tage
3080
200
€ 5,59*
ab € 0,1707*
€ 0,2207*
Lager 1955
4400
200
€ 5,99*
ab € 0,1677*
€ 0,2226*
4 Tage
4400
200
€ 7,99*
ab € 0,178*
€ 0,228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2226*
€ 0,26489
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2201*
€ 0,26192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1977*
€ 0,23526
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1877*
€ 0,22336
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1677*
€ 0,19956
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 44,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.