Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 52 x 220 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 52 x 220 44416
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 52 x 220 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     4,0148E+13
EAN/GTIN:
     4043952412961
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M52x 220 8.8 1 Stück ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 52 x 220 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 220mm· Gruppencode: 04014.800· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
4,0148E+13
Werksnummer:
8000641162
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 52 x 220
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
€ 4,30*
ab € 46,9633*
€ 64,7529*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,2447*
€ 80,4447*
4 Tage
30
€ 5,59*
ab € 109,0143*
€ 131,1843*
Lager 1955
42
€ 5,99*
ab € 106,2787*
€ 132,5706*
5 Tage
42
€ 7,99*
ab € 110,36*
€ 133,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,5706*
€ 157,75901
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,6846*
€ 153,13467
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,4087*
€ 143,28635
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,3987*
€ 139,70445
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,8187*
€ 133,06425
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 106,2787*
€ 126,47165
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.