Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 5 x 35 A 4 - 80


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 5 x 35 A 4 - 80
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 5 x 35 A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511063
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     4,01495E+13
EAN/GTIN:
     4051427311657
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M5x 35 A 4 - 80 200 Stück ISO 4014 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 5 x 35 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 04014.948· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
4,01495E+13
Werksnummer:
8000641170
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 35
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8200
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0399*
€ 0,0586*
19 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0516*
€ 0,0707*
4 Tage
8120
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4948*
€ 0,6048*
Lager 1955
11600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4859*
€ 0,6103*
5 Tage
11600
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5168*
€ 0,6368*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,6103*
€ 0,72626
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,5831*
€ 0,69389
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5459*
€ 0,64962
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,5359*
€ 0,63772
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,5159*
€ 0,61392
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,4859*
€ 0,57822
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4859* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 122,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.