Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 6 x 150 A 4 - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 6 x 150 A 4 - 80
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 6 x 150 A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511076
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     4,01495E+13
EAN/GTIN:
     4051427311787
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M6x 150 A 4 - 80 50 Stück ISO 4014 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 150 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode: 04014.948· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
4,01495E+13
Werksnummer:
8000641183
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 150
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3713*
€ 0,5113*
4 Tage
1050
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,2447*
€ 9,5047*
3 Tage
735
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,2247*
€ 9,5047*
Lager 1955
1050
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,0573*
€ 9,5362*
3 Tage
1050
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 12,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,5362*
€ 11,34808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,1567*
€ 10,89647
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,0273*
€ 10,74249
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,3973*
€ 9,99279
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,2373*
€ 9,80239
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 8,0573*
€ 9,58819
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 476,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.