Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 8 x 150 A 4 - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 8 x 150 A 4 - 80
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 8 x 150 A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511081
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     4,01495E+13
EAN/GTIN:
     4051427311824
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M8x 150 A 4 - 80 1 Stück ISO 4014 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 150 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode: 04014.948· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
4,01495E+13
Werksnummer:
8000641188
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 150
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
50
€ 4,30*
ab € 0,4208*
€ 0,6065*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5444*
€ 0,7344*
3 Tage
35
1
€ 5,59*
ab € 8,9784*
€ 12,5184*
Lager 1955
50
1
€ 5,99*
ab € 8,8478*
€ 12,658*
4 Tage
50
1
€ 7,99*
ab € 9,37*
€ 13,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,658*
€ 15,06302
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,4779*
€ 14,8487
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,2878*
€ 14,62248
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,1278*
€ 12,05208
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,8878*
€ 11,76648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,1178*
€ 10,85018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,9478*
€ 10,64788
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 8,8478*
€ 10,52888
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.