Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 20 x 170 A 4 - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 20 x 170 A 4 - 80
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 20 x 170 A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511106
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     4,01495E+13
EAN/GTIN:
     4051426060280
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M20x 170 A 4 - 80 1 Stück ISO 4014 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 170 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 170mm· Gruppencode: 04014.948· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
4,01495E+13
Werksnummer:
8000641213
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 170
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,754*
€ 7,494*
Lager 1955
210
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 41,0973*
€ 55,3524*
4 Tage
210
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 43,67*
€ 57,21*
3 Tage
21
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 44,074*
€ 60,951*
3 Tage
360
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,71*
€ 66,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,3524*
€ 65,86936
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,5648*
€ 62,55211
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,2273*
€ 58,58049
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,8073*
€ 56,89069
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,7973*
€ 55,68879
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,0973*
€ 48,90579
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.