Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 12 x 120 A 5


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 12 x 120 A 5
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 12 x 120 A 5
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     4,01495E+13
EAN/GTIN:
     4051427313835
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x 120 A 5 25 Stück ISO 4014 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 120 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 04014.950· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
4,01495E+13
Werksnummer:
8000641247
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 120
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 5
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
25
25
pro Box
Frei Haus
ab € 10,9484*
€ 13,3234*
5 Tage
25
25
pro Box
Frei Haus
ab € 12,3471*
€ 14,0771*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 12,2971*
€ 14,0771*
Lager 1955
25
25
pro Box
Frei Haus
ab € 12,096*
€ 14,2242*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,7976*
€ 15,7276*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 14,2242*
€ 16,9268
pro Box
ab 50 Boxen
€ 13,7651*
€ 16,38047
pro Box
ab 125 Boxen
€ 12,726*
€ 15,14394
pro Box
ab 250 Boxen
€ 12,596*
€ 14,98924
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 12,096*
€ 14,39424
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 12,096* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 355,605* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.