Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUFAB Sechskantschraube ISO 4017 VG m.Mutter M 36 x 120 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BUFAB Sechskantschraube ISO 4017 VG m.Mutter M 36 x 120 8.8 feuerverzinkt
BUFAB Sechskantschraube ISO 4017 VG m.Mutter M 36 x 120 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511220
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     4,01783E+13
EAN/GTIN:
     4051427308053
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG Mutter M36x 120 8.8 feuerverz. SB 1 Stück ISO 4017 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048 · mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 36 x 120 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 04017.827· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
4,01783E+13
Werksnummer:
8000641327
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 120
Norm:
ISO 4017 VG m.Mutter
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
139
1
€ 4,30*
ab € 9,5762*
€ 13,9528*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,9531*
€ 17,8831*
3 Tage
98
1
€ 5,59*
ab € 25,5522*
€ 33,8422*
Lager 1955
139
1
€ 5,99*
ab € 25,0661*
€ 34,185*
4 Tage
139
1
€ 7,99*
ab € 26,66*
€ 35,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,185*
€ 40,68015
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,2855*
€ 39,60975
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,6261*
€ 36,44506
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,9861*
€ 35,68346
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,8061*
€ 34,27926
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,0661*
€ 29,82866
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.