Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUFAB Sechskantschraube ISO 4017 VG m.Mutter M 36 x 130 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BUFAB Sechskantschraube ISO 4017 VG m.Mutter M 36 x 130 8.8 feuerverzinkt
BUFAB Sechskantschraube ISO 4017 VG m.Mutter M 36 x 130 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511221
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     4,01783E+13
EAN/GTIN:
     4051427308060
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG Mutter M36x 130 8.8 feuerverz. SB 1 Stück ISO 4017 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048 · mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 36 x 130 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 04017.827· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
4,01783E+13
Werksnummer:
8000641328
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 130
Norm:
ISO 4017 VG m.Mutter
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
31
1
€ 4,30*
ab € 11,0464*
€ 16,2593*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,1624*
€ 20,6524*
3 Tage
22
1
€ 5,59*
ab € 26,4376*
€ 34,9676*
Lager 1955
31
1
€ 5,99*
ab € 25,8761*
€ 35,3399*
4 Tage
31
1
€ 7,99*
ab € 27,51*
€ 36,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,3399*
€ 42,05448
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,438*
€ 40,98122
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,6161*
€ 37,62316
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,9461*
€ 36,82586
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,6861*
€ 35,32646
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,8761*
€ 30,79256
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.