Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUFAB Sechskantschraube ISO 4017 VG M 10 x 200 A 4 - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BUFAB Sechskantschraube ISO 4017 VG M 10 x 200 A 4 - 80
BUFAB Sechskantschraube ISO 4017 VG M 10 x 200 A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511267
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     4,01795E+13
EAN/GTIN:
     4051427312784
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 200 A 4 - 80 1 Stück ISO 4017 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 200 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 200mm· Gruppencode: 04017.948· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
4,01795E+13
Werksnummer:
8000641374
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 200
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,2083*
€ 1,6483*
4 Tage
31
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 23,155*
€ 32,81*
4 Tage
753
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 33,7772*
€ 44,5572*
Lager 1955
1075
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 33,2019*
€ 45,0625*
5 Tage
1075
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 35,20*
€ 46,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,0625*
€ 53,62438
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,4022*
€ 52,83862
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,7519*
€ 52,06476
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,3819*
€ 46,86446
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,6019*
€ 44,74626
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,2619*
€ 41,96166
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,4919*
€ 41,04536
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 33,2019*
€ 39,51026
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.