Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUFAB Sechskantschraube ISO 4017 VG M 12 x 90 A 4 - 80


Menge:  Box  
Produktinformationen
BUFAB Sechskantschraube ISO 4017 VG M 12 x 90 A 4 - 80
BUFAB Sechskantschraube ISO 4017 VG M 12 x 90 A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511268
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     4,01795E+13
EAN/GTIN:
     4051426828958
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 90 A 4 - 80 50 Stück ISO 4017 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 90 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 04017.948· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
4,01795E+13
Werksnummer:
8000641375
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 90
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9297*
€ 1,2097*
5 Tage
9
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 35,555*
€ 48,62*
5 Tage
14
1
pro Box
Frei Haus
ab € 296,015*
€ 338,605*
4 Tage
9
1
pro Box
Frei Haus
ab € 296,015*
€ 338,605*
Lager 1955
14
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 290,62*
€ 342,24*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 342,24*
€ 407,2656
pro Box
ab 2 Boxen
€ 337,25*
€ 401,3275
pro Box
ab 5 Boxen
€ 332,26*
€ 395,3894
pro Box
ab 10 Boxen
€ 302,92*
€ 360,4748
pro Box
ab 50 Boxen
€ 292,86*
€ 348,5034
pro Box
ab 100 Boxen
€ 290,62*
€ 345,8378
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 5,8124* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.