Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUFAB Sechskantschraube ISO 4017 VG M 12 x 150 A 4 - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BUFAB Sechskantschraube ISO 4017 VG M 12 x 150 A 4 - 80
BUFAB Sechskantschraube ISO 4017 VG M 12 x 150 A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511274
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     4,01795E+13
EAN/GTIN:
     4051427312852
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 150 A 4 - 80 1 Stück ISO 4017 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 150 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode: 04017.948· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
4,01795E+13
Werksnummer:
8000641381
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 150
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,2813*
€ 1,7413*
4 Tage
193
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 20,8637*
€ 28,0637*
Lager 1955
275
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 20,5687*
€ 28,3863*
5 Tage
1250
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 21,97*
€ 29,01*
5 Tage
43
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 24,325*
€ 33,8975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,3863*
€ 33,7797
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,9725*
€ 33,28728
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,5587*
€ 32,79485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,9087*
€ 29,64135
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,0487*
€ 28,61795
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,6387*
€ 26,94005
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,6087*
€ 25,71435
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 20,5687*
€ 24,47675
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.