Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUFAB Sechskantschraube ISO 4017 VG M 12 x 170 A 4 - 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BUFAB Sechskantschraube ISO 4017 VG M 12 x 170 A 4 - 80
BUFAB Sechskantschraube ISO 4017 VG M 12 x 170 A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511276
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     4,01795E+13
EAN/GTIN:
     4051427312876
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 170 A 4 - 80 1 Stück ISO 4017 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 170 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 170mm· Gruppencode: 04017.948· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
4,01795E+13
Werksnummer:
8000641383
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 170
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,1457*
€ 1,5657*
4 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 21,9125*
€ 31,225*
3 Tage
228
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 28,9736*
€ 38,2336*
Lager 1955
200
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 28,4839*
€ 38,656*
4 Tage
325
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 30,33*
€ 39,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,656*
€ 46,00064
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,0949*
€ 45,33293
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,5339*
€ 44,66534
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,6739*
€ 40,07194
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,5039*
€ 38,67964
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,7439*
€ 36,58524
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,7439*
€ 35,39524
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 28,4839*
€ 33,89584
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,13936* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.