Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUFAB Sechskantschraube ISO 4017 VG M 14 x 70 A 4 - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BUFAB Sechskantschraube ISO 4017 VG M 14 x 70 A 4 - 80
BUFAB Sechskantschraube ISO 4017 VG M 14 x 70 A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511280
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     4,01795E+13
EAN/GTIN:
     4051427313033
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M14x 70 A 4 - 80 1 Stück ISO 4017 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 70 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 04017.948· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
4,01795E+13
Werksnummer:
8000641387
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 70
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
50
€ 4,30*
ab € 0,6995*
€ 0,962*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,9041*
€ 1,1741*
3 Tage
420
1
€ 5,59*
ab € 6,7974*
€ 9,5574*
Lager 1955
600
1
€ 5,99*
ab € 6,6363*
€ 9,6625*
4 Tage
600
1
€ 7,99*
ab € 7,10*
€ 9,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,6625*
€ 11,49838
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,5244*
€ 11,33404
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,3763*
€ 11,1578
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,6163*
€ 10,2534
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,8563*
€ 9,349
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,5163*
€ 8,9444
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,1963*
€ 8,5636
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 6,6363*
€ 7,8972
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.