Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUFAB Sechskantschraube ISO 4017 VG M 14 x 90 A 4 - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BUFAB Sechskantschraube ISO 4017 VG M 14 x 90 A 4 - 80
BUFAB Sechskantschraube ISO 4017 VG M 14 x 90 A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511281
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     4,01795E+13
EAN/GTIN:
     4051427312913
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M14x 90 A 4 - 80 1 Stück ISO 4017 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 90 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 04017.948· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
4,01795E+13
Werksnummer:
8000641388
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 90
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,9516*
€ 1,3316*
3 Tage
53
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 11,2192*
€ 15,3192*
Lager 1955
75
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,9792*
€ 15,4933*
4 Tage
75
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 11,65*
€ 16,02*
4 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 18,20*
€ 25,9575*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,4933*
€ 18,43703
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,2712*
€ 18,17273
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,0392*
€ 17,89665
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,7592*
€ 16,37345
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,5092*
€ 14,88595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,1792*
€ 14,49325
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,6092*
€ 13,81495
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 10,9792*
€ 13,06525
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.