Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUFAB Sechskantschraube ISO 4017 VG M 20 x 180 A 4 - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BUFAB Sechskantschraube ISO 4017 VG M 20 x 180 A 4 - 80
BUFAB Sechskantschraube ISO 4017 VG M 20 x 180 A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511300
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     4,01795E+13
EAN/GTIN:
     4051427312593
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M20x 180 A 4 - 80 1 Stück ISO 4017 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 180 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 180mm· Gruppencode: 04017.948· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
4,01795E+13
Werksnummer:
8000641407
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 180
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,0656*
€ 6,6556*
5 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 38,597*
€ 53,992*
4 Tage
63
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 55,3427*
€ 70,0827*
Lager 1955
90
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 53,8659*
€ 70,7646*
5 Tage
90
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 57,44*
€ 72,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,7646*
€ 84,20987
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,7252*
€ 82,97299
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,9159*
€ 76,05992
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,8159*
€ 73,56092
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,4359*
€ 71,91872
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,0059*
€ 67,83702
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 53,8659*
€ 64,10042
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.