Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUFAB Sechskantmutter ISO 4032 M 6 12 flZnL 480h zinklamellenbesch.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
BUFAB Sechskantmutter ISO 4032 M 6 12 flZnL 480h zinklamellenbesch.
BUFAB Sechskantmutter ISO 4032 M 6 12 flZnL 480h zinklamellenbesch.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511337
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     4,03227E+13
EAN/GTIN:
     4051427321236
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M6 12 flZnL 480h zinklamellenb. 100 Stück ISO 4032 12 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 6 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.270· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
eClassID:
23110701
HerstellerNr:
4,03227E+13
Werksnummer:
8000641444
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
12 flZnL 480h zinklamellenbesch.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
700
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1101*
€ 0,1629*
3 Tage
770
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1238*
€ 0,1728*
Lager 1955
1100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1215*
€ 0,1742*
4 Tage
1100
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1293*
€ 0,1803*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,137*
€ 0,19*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1742*
€ 0,2073
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1683*
€ 0,20028
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1595*
€ 0,18981
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1515*
€ 0,18029
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1215* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 17,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.