Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUFAB Sechskantmutter ISO 4032 M 10 12 flZnL 480h zinklamellenbesch.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
BUFAB Sechskantmutter ISO 4032 M 10 12 flZnL 480h zinklamellenbesch.
BUFAB Sechskantmutter ISO 4032 M 10 12 flZnL 480h zinklamellenbesch.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511339
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     4,03227E+13
EAN/GTIN:
     4051427321267
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M10 12 flZnL 480h zinklamellenb. 100 Stück ISO 4032 12 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.270· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
eClassID:
23110701
HerstellerNr:
4,03227E+13
Werksnummer:
8000641446
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
12 flZnL 480h zinklamellenbesch.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4200
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2805*
€ 0,3874*
1 Tag
4130
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3145*
€ 0,4045*
Lager 1955
5900
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3089*
€ 0,408*
4 Tage
5900
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3283*
€ 0,4183*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3451*
€ 0,4451*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,3934*
€ 0,46815
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3689*
€ 0,43899
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3589*
€ 0,42709
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3489*
€ 0,41519
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3089*
€ 0,36759
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3089* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 40,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.