Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUFAB Sechskantmutter ISO 4032 M 5 A 4 - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BUFAB Sechskantmutter ISO 4032 M 5 A 4 - 80
BUFAB Sechskantmutter ISO 4032 M 5 A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511344
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     4,03295E+13
EAN/GTIN:
     4051426943453
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M5 A 4 - 80 1000 Stück ISO 4032 A 4 - 80 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.948· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
eClassID:
23110701
HerstellerNr:
4,03295E+13
Werksnummer:
8000641451
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0184*
€ 0,0262*
15 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0239*
€ 0,0319*
3 Tage
16100
1000
€ 5,59*
ab € 0,0957*
€ 0,1164*
Lager 1955
23000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0934*
€ 0,1178*
4 Tage
23000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0999*
€ 0,1214*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1178*
€ 0,14018
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 117,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.