Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 m.Schaft M 12 x1,5 x130 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 8765 m.Schaft M 12 x1,5 x130 44449
Sechskantschraube ISO 8765 m.Schaft M 12 x1,5 x130 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511658
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     8,7651E+13
EAN/GTIN:
     4051427315631
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M12x1,5x130 10.9 50 Stück ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x130 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 08765.100· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
8,7651E+13
Werksnummer:
8000641765
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x1,5 x130
Norm:
ISO 8765 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4900
50
Frei Haus
ab € 3,0662*
€ 3,8641*
5 Tage
4900
50
€ 7,99*
ab € 3,4544*
€ 4,0744*
4 Tage
3430
50
€ 5,59*
ab € 3,4244*
€ 4,0744*
Lager 1955
4900
50
€ 5,99*
ab € 3,3828*
€ 4,1226*
17 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,8341*
€ 4,5441*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,1226*
€ 4,90589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,9727*
€ 4,72751
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,7428*
€ 4,45393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,6028*
€ 4,28733
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,3828*
€ 4,02553
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 206,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.