Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 m.Schaft M 12 x1,25x 45 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 8765 m.Schaft M 12 x1,25x 45 44449
Sechskantschraube ISO 8765 m.Schaft M 12 x1,25x 45 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511662
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     8,7651E+13
EAN/GTIN:
     4051427315532
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M12x1,25x 45 10.9 100 Stück ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,25x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode: 08765.100· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
8,7651E+13
Werksnummer:
8000641769
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x1,25x 45
Norm:
ISO 8765 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1500
100
Frei Haus
ab € 0,9761*
€ 1,2559*
4 Tage
1470
100
€ 5,59*
ab € 1,0965*
€ 1,3265*
Lager 1955
2100
100
€ 5,99*
ab € 1,0768*
€ 1,3387*
5 Tage
2100
100
€ 7,99*
ab € 1,116*
€ 1,356*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,2234*
€ 1,4834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3387*
€ 1,59305
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3027*
€ 1,55021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2268*
€ 1,45989
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1968*
€ 1,42419
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,0768*
€ 1,28139
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 133,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.