Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 m.Schaft M 12 x1,25x 60 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 8765 m.Schaft M 12 x1,25x 60 44449
Sechskantschraube ISO 8765 m.Schaft M 12 x1,25x 60 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511664
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     8,7651E+13
EAN/GTIN:
     4051427315556
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M12x1,25x 60 10.9 100 Stück ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,25x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 08765.100· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
8,7651E+13
Werksnummer:
8000641771
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x1,25x 60
Norm:
ISO 8765 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4800
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1537*
€ 1,4639*
4 Tage
4800
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,2735*
€ 1,5335*
3 Tage
3360
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,295*
€ 1,545*
Lager 1955
4800
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,262*
€ 1,5594*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4343*
€ 1,7243*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,5594*
€ 1,85569
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5107*
€ 1,79773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,422*
€ 1,69218
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,372*
€ 1,63268
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,262*
€ 1,50178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 155,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.