Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 m.Schaft M 18 x1,5 x 75 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 8765 m.Schaft M 18 x1,5 x 75 44449
Sechskantschraube ISO 8765 m.Schaft M 18 x1,5 x 75 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511674
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     8,7651E+13
EAN/GTIN:
     4051427316089
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M18x1,5x 75 10.9 25 Stück ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 18 x1,5 x 75 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 75mm· Gruppencode: 08765.100· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
8,7651E+13
Werksnummer:
8000641781
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 18 x1,5 x 75
Norm:
ISO 8765 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
475
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,7026*
€ 1,0259*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,964*
€ 1,284*
4 Tage
675
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,196*
€ 2,806*
3 Tage
473
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,186*
€ 2,806*
Lager 1955
675
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,1468*
€ 2,8305*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,8305*
€ 3,3683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6886*
€ 3,19943
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,5368*
€ 3,01879
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,4468*
€ 2,91169
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,3668*
€ 2,81649
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,1468*
€ 2,55469
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 70,7625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.