Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDAPTER Hohlraumdübel R 82031 HBFF 08-3 ( 90/64) A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINDAPTER Hohlraumdübel R 82031 HBFF 08-3 ( 90/64) A 4
LINDAPTER Hohlraumdübel R 82031 HBFF 08-3 ( 90/64) A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511836
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     8,20319E+14
EAN/GTIN:
     4051426845658
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel
Hohlraumdübel R 82031 HBFF 08-3 ( 90/64) A 4 1 Stück Artikel 82031 A 4 HBFF LINDAPTER-HOLLO-BOLT FlushFit f. vollst. versenkbare Befestigung an Hohlprofilen - Abmessung: HBFF 08-3 ( 90/64) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 4· Gruppencode: 82031.944· Länge: 3mm· Normart: REYHER-Artikel 82031· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
eClassID:
23159090
HerstellerNr:
8,20319E+14
Werksnummer:
8000641943
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
HBFF 08-3 ( 90/64)
Norm:
R 82031
Produktart:
Hohlraumdübel
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 28,961*
€ 40,7173*
3 Tage
35
1
€ 5,59*
ab € 32,7669*
€ 43,0869*
Lager 1955
50
1
€ 5,99*
ab € 32,0918*
€ 43,5697*
4 Tage
50
1
€ 7,99*
ab € 33,99*
€ 44,99*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,5451*
€ 52,0551*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,5697*
€ 51,84794
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,1057*
€ 50,10578
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,2418*
€ 46,69774
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,1318*
€ 45,37684
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,8518*
€ 43,85364
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,0918*
€ 38,18924
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.