Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßscheibe DIN 988 6 x 12 x 1 A 2/1.4310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßscheibe DIN 988 6 x 12 x 1 A 2/1.4310
Paßscheibe DIN 988 6 x 12 x 1 A 2/1.4310
Artikel-Nr.:
     1955B-39976512126
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,88921E+12
EAN/GTIN:
     4043952350522
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Edelstahlscheibe DIN 988
Paßscheibe DIN 988 6x 12x 1 A 2/1.4310 100 Stück ~DIN 988 A 2/1.4310 Passscheiben - Abmessung: 6 x 12 x 1 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00988.920· Länge: 12mm· Normart: DIN 988· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
eClassID:
23090101
HerstellerNr:
9,88921E+12
Werksnummer:
8000738229
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 12 x 1
Norm:
DIN 988
Produktart:
Passscheibe
Ausfuehrung:
A 2/1.4310
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2333
100
€ 4,30*
ab € 0,0371*
€ 0,0567*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0485*
€ 0,069*
Lager 1955
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,0782*
€ 0,1126*
3 Tage
770
100
€ 5,59*
ab € 0,0818*
€ 0,1143*
4 Tage
1100
100
€ 7,99*
ab € 0,086*
€ 0,1195*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.