Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter EN 1661 m.Flansch M 12 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter EN 1661 m.Flansch M 12 A 4
Sechskantmutter EN 1661 m.Flansch M 12 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-39976512137
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     1,66194E+13
EAN/GTIN:
     4051427349445
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Sechskantmutter EN 1661 Flansch M12 A 4 250 Stück EN 1661 A 4 Sechskantmuttern mit Flansch - Abmessung: M 12 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01661.940· Normart: EN 1661
Weitere Informationen:
eClassID:
23110701
HerstellerNr:
1,66194E+13
Werksnummer:
8000738240
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
EN 1661 m.Flansch
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
250
Frei Haus
ab € 0,8395*
€ 1,0507*
Lager 1955
1000
250
€ 5,99*
ab € 0,9006*
€ 1,0872*
3 Tage
700
250
€ 5,59*
ab € 0,9426*
€ 1,1126*
4 Tage
1000
250
Frei Haus
ab € 0,9593*
€ 1,1293*
17 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 1,086*
€ 1,256*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,0872*
€ 1,29377
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0439*
€ 1,24224
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,9806*
€ 1,16691
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,9506*
€ 1,13121
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,9006*
€ 1,07171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 271,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.