Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REYHER 063250009030020 Zylinderstift DIN 6325 3 m6 x 20 Stahl gehärtet Toleranz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REYHER 063250009030020 Zylinderstift DIN 6325 3 m6 x 20 Stahl gehärtet Toleranz
REYHER 063250009030020 Zylinderstift DIN 6325 3 m6 x 20 Stahl gehärtet Toleranz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976512160
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     6,325E+13
EAN/GTIN:
     4043952471449
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Zylinderstift DIN 6325 3 m6x 20 Stahl gehärtet Toleranz m6 100 Stück DIN 6325 Stahl · gehärtet m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 3 m6 x 20 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06325.000
Weitere Informationen:
eClassID:
23100101
HerstellerNr:
6,325E+13
Werksnummer:
8000738263
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 m6 x 20
Norm:
DIN 6325
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet Toleranz m6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0189*
€ 0,0308*
5 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,0347*
€ 0,0534*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0474*
€ 0,068*
Lager 1955
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,0495*
€ 0,0732*
4 Tage
1190
100
€ 5,59*
ab € 0,0521*
€ 0,0743*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.