Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REYHER 063250009100040 Zylinderstift DIN 6325 10 m6 x 40 Stahl gehärtet Toleranz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REYHER 063250009100040 Zylinderstift DIN 6325 10 m6 x 40 Stahl gehärtet Toleranz
REYHER 063250009100040 Zylinderstift DIN 6325 10 m6 x 40 Stahl gehärtet Toleranz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976512222
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     6,325E+13
EAN/GTIN:
     4043952472354
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Zylinderstift DIN 6325 10 m6x 40 Stahl gehärtet Toleranz m6 25 Stück DIN 6325 Stahl · gehärtet m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 10 m6 x 40 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06325.000
Weitere Informationen:
eClassID:
23100101
HerstellerNr:
6,325E+13
Werksnummer:
8000738325
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 m6 x 40
Norm:
DIN 6325
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet Toleranz m6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
750
25
€ 4,30*
ab € 0,2272*
€ 0,3308*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,306*
€ 0,426*
Lager 1955
750
25
€ 5,99*
ab € 0,3213*
€ 0,4608*
4 Tage
525
25
€ 5,59*
ab € 0,3362*
€ 0,4662*
5 Tage
750
25
€ 7,99*
ab € 0,351*
€ 0,491*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4608*
€ 0,54835
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4213*
€ 0,50135
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4113*
€ 0,48945
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3913*
€ 0,46565
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3213*
€ 0,38235
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.