| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976514386 Herst.-Nr.: 02025913N EAN/GTIN: 4036351113157 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aircraft 259.13N / 14bar / natur Polyamidschlauch Ø10mm aussen Temp. -40 °C bis 80 °C, Schlauch-ø 10x8, PN bei 20 °C max. 15 bar, ist beständig gegen Fette, Öl, Kraftstoffe, Hydraulikflüssigkeiten sowie Alkalien und Salzlösungen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 02025913N | Werksnummer: | 02025913N | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | natur |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |