| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976518354 Herst.-Nr.: 2161300 EAN/GTIN: 4036351307426 |
| |
|
| | |
| Aircraft 3x1,5/15 SL KAR Kabelaufroller - Automatische Rücklaufbremse verlangsamt den Kabeleinzug und erhöht so die Arbeitssicherheit - keine Verletzungsgefahr durch zurückschnellendes Kabel
- Arretierung und automatisches Aufrollen des Schlauches durch einfaches Ziehen
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbarer Stahlbügel zur Wand- oder Deckenaufhängung
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2161300 | Werksnummer: | 2161300 | Länge netto mm: | 363,00 | Breite netto mm: | 330,00 | Höhe netto mm: | 201,00 | Gewicht netto Kg: | 4,300000 | Gewicht brutto Kg: | 5,300000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Laufrolle |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,91* | € 108,72* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,73* | € 109,22* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 86,06* | € 111,51* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,85* | € 126,50* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,25* | € 139,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|