| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976518471 Herst.-Nr.: 190220035P EAN/GTIN: 4036351314738 |
| |
|
| | |
| Schweißkraft 190220035P Schweißtisch 1500x1000x150 Plasmanitriert Professional 750 - Aus hochwertigem Stahl S355J2+N und zusätzlich plasmanitriert und beschichtet
- Durch hohe Belastbarkeit besonders geeignet für die Bearbeitung schwerer Bauteile
- Lochanordnung im 100 mm Raster auf der Tischplatte und eine parallele Lochanordnung im 50 mm Raster an den Seiten
- Bohrungen mit Durchmesser 22 mm
- Tisch mit Materialstärke von ca, 17 – 19 mm
- Standardmäßig mit Skala
- Fuß Grundausstattung mit Tragfähigkeit 1000 kg und zu 50 mm feinjustierbar
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 190220035P | Werksnummer: | 190220035P | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.453,94* | € 2.597,27* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.362,97* | € 2.597,48* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.780,14* | € 2.929,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|