| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976518980 Herst.-Nr.: 6171175 EAN/GTIN: 4036351231004 |
| |
|
| | |
| Unicraft 6171175 Hebelzug HZ 751 - Schnelles Anschlagen der Last bzw, Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen durch Kettenfreilaufschaltung
- Sicheres Halten der Last durch Lastdruckbremse mit asbestfreien Bremsscheiben
- Gesenkgeschmiedete, drehbare Last- und Aufhängehaken mit Sicherung
- Verzinkte Lastkette nach DIN ISO 3077
- Hochfestes, lackiertes Stahlgehäuse
- TÜV-GS geprüft
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6171175 | Werksnummer: | 6171175 | Länge netto mm: | 360,00 | Breite netto mm: | 125,00 | Höhe netto mm: | 160,00 | Gewicht netto Kg: | 6,300000 | Gewicht brutto Kg: | 6,700000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 68,12* | € 86,50* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,15* | € 86,54* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 66,54* | € 87,00* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,23* | € 104,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|