Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE Werkzeugkoffer 17575 75teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE Werkzeugkoffer 17575 75teilig
BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE Werkzeugkoffer 17575 75teilig
BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE Werkzeugkoffer 17575 75teilig
Artikel-Nr.:
     1955B-39976521535
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     17575
EAN/GTIN:
     4003315716228
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE 17575 BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE Werkzeugkoffer 360 Der 75-tlg. Werkzeugkoffer mit 20 V Akkubohrschrauber aus dem Hause Brüder Mannesmann Werkzeuge ist der ideale Partner für viele Schraub- und Bohrarbeiten. Dieses Sortiment an Handwerkzeugen bietet Ihnen vielerlei Einsatzmöglichkeiten. Im Lieferumfang ist ein 20 V Akkubohrschrauber enthalten. Der Akkuschrauber besitzt neben dem umschaltbaren Rechts-/Linkslauf eine 19-fache Drehmoment-Einstellung und eine Bohrstufe. Die Drehzahl ist stufenlos regulierbar. Mit dem 10 mm Schnellspannbohrfutter ist der zügige · werkzeuglose Wechsel von Bohrern oder Bits gewährleistet. Die eingebaute Arbeitsleuchte bietet Licht auch in dunklen Ecken oder Schränken - eine zusätzliche Lichtquelle ist somit nicht nötig. Ebenfalls enthalten sind: 5 HSS-Bohrer für Stahl (4,5,6,8,10 mm) · 5 HM-Bohrer für Stein (4,5,6,8,10 mm) · 5 Holzbohrer (4,5,6,8,10 mm) · 1 Schraubknarrengriff mit verstellbarem Kopf · 24 Bits aus gehärtetem Werkzeugstahl · 1 Magnethalter · 1 Umschaltknarre 12,5 mm (1/2'') · 9 Steckschlüsseleinsätze 6,3 mm (1/4?) (5,6,7,8,9,10,11,12,13 mm) · 8 Steckschlüsseleinsätze 12,5 mm (1/2?) (10,11,12,13,14,17,19,21 mm) · 1 Adapter für 6,3 mm (1/4?) Steckschlüsseleinsätze · 1 Schlitzschraubendreher · 1 Kreuzschraubendreher · 1 Bandmaß (2 m) mit Stopper · 1 Kombizange (160 mm) mit schwerer Handschutzhülle · 1 Wasserpumpenzange (240 mm) durchgestecktes Gewerbe mit Schutzhülle · 1 Schlosserhammer (200g) · 6 Gabel-Ringschlüssel (8,10,12,13,14,17 mm) · 1 Spannungsprüfer · 1 Schrauben- und Dübelsortiment · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
eClassID:
21059090
HerstellerNr:
17575
Werksnummer:
9199126158
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
x T) 75 Werkzeuge grau/silber/schwarz
Produktart:
Werkzeugkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,68*
€ 198,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,28*
€ 191,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.