| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976521639 Herst.-Nr.: 5819 EAN/GTIN: 4003630022073 |
| |
|
| | |
| SOENNECKEN 5819 Soennecken Haftnotizwürfel Farbmix Brilliant 75 x 75 mm (B x H) Ein besonderer Blickfang für jeden Schreibtisch! Bunt · praktisch und ein echter Eye-Catcher auf dem Schreibtisch - das sind unsere neu gestalteten Haftnotizwürfel. Sie bringen Farbe und Abwechslung in den grauen Alltag und bieten Platz für alle individuellen Nachrichten · die nicht übersehen werden dürfen. Ein Mix aus unterschiedlichen Farben und Blattzahlen · zusammengefasst in einen Haftnotizwürfel · für Nachrichten mit dem extra starken Effekt. Die bunten Haftnotizen sind die perfekten Helfer für Notizen und Mitteilungen · als Gedächtnisstütze und als Informationsträger. Unverzichtbar im Büro und in Verwaltung · zu Hause und für Schule und Studium. Haften auf Papier und vielen Oberflächen. Leichtes Ablösen vom Block. Selbst entwickelter · umweltfreundlicher · wasserbasierender und lösemittelfreier Kleber aus eigener Herstellung. Weitere Informationen: | | eClassID: | 24260104 | HerstellerNr: | 5819 | Werksnummer: | 9199126389 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | blau grün pink 400 Bl. | Produktart: | Haftnotizwürfel Farbmix Brilliant 400 B |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,73* | € 3,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,82* | € 3,29* | | | | | 4 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,53* | € 5,33* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,51* | € 5,93* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,45* | € 6,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Blätter (ab € 0,00863* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|