Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnemühle Skizzenblock FineArt 10622501 DIN A4 90/95g 50Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hahnemühle Skizzenblock FineArt 10622501 DIN A4 90/95g 50Blatt
Hahnemühle Skizzenblock FineArt 10622501 DIN A4 90/95g 50Blatt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976523390
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10622501
EAN/GTIN:
     4011367225018
Suchbegriffe:
Entwurfblock
Entwurfsblock
Transparent-Block
Transparentblock
HAHNEMÜHLE 106220501 Hahnemühle Skizzenblock Diamant Spezial DIN A4 90/95g/m² ho Hahnemühle Skizzenblock Diamant Spezial DIN A4 80/85g/m² hochtransparent 50 Bl.
Weitere Informationen:
eClassID:
24261201
HerstellerNr:
10622501
Werksnummer:
9199134406
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
hochtransparent 50 Bl.
Produktart:
Blöcke u. Zuschnitte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 4,56*
€ 7,38*
1 Tag
26
1
€ 5,95*
ab € 4,78*
€ 7,50*
1
€ 4,30*
ab € 5,17*
€ 8,08*
1 Tag
22
1
€ 5,49*
ab € 6,33*
€ 9,64*
Lager 1955
26
1
€ 5,99*
ab € 8,05*
€ 12,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.