Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prosedia Bürodrehstuhl Eccon plus-3 7151/5803/2217 Bezug saphirblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
prosedia Bürodrehstuhl Eccon plus-3 7151/5803/2217 Bezug saphirblau
prosedia Bürodrehstuhl Eccon plus-3 7151/5803/2217 Bezug saphirblau
prosedia Bürodrehstuhl Eccon plus-3 7151/5803/2217 Bezug saphirblau
Artikel-Nr.:
     1955B-39976523964
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     7151/5803/2217
EAN/GTIN:
     4016849654621
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
PROSEDIA 7151/5803/2217 prosedia Bürodrehstuhl Eccon plus-3 39-52,5cm Permanentk Formschaumsitz mit abgeflachten Sitzkanten · hohe Schaumdichte verhindert das Durchsitzen des Schaumes und erhöht den Sitzkomfort bei langer Sitzdauer. Die Fase an der Sitzvorderkante verhindert Blutstaus in den Oberschenkeln. Die Rückenlehne folgt den Bewegungen des Rückens permanent · und gewährleistet eine gleichbleibende Stützfunktion. Die Bauchpartie wird somit entlastet · dadurch werden Verspannungen vermieden und die aufrechte Sitzposition gefördert. Dabei wird eine homogene Druckverteilung in den Wirbeln erzielt. Hohe Standsicherheit. Strapazierfähig und langlebig.
Weitere Informationen:
eClassID:
24311101
HerstellerNr:
7151/5803/2217
Werksnummer:
9199136045
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Bürodrehstuhl Eccon plus-3
Ausfuehrung:
optionales Zubehör: Armlehnen O991: FIX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,53*
€ 232,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,56*
€ 225,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,49*
€ 212,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.