Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40179 RUBBER-LINE Kabeltrommel, 230 V, 33m H07RN-F 3G2,5, Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40179 RUBBER-LINE Kabeltrommel, 230 V, 33m H07RN-F 3G2,5, Gummi
Weingärtner 40179 RUBBER-LINE Kabeltrommel, 230 V, 33m H07RN-F 3G2,5, Gummi
Weingärtner 40179 RUBBER-LINE Kabeltrommel, 230 V, 33m H07RN-F 3G2,5, Gummi
Artikel-Nr.:
     1955B-39976545762
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40179
EAN/GTIN:
     4023386401793
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 33m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40179 RUBBER-LINE Kabeltrommel, 230 V, 33m H07RN-F 3G2,5, Gummi Trommelkörper ø 290mm, pulverbeschichtetes Doppelrohrgestelll, Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A, 4 x Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel, max. 3,5 kW, Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz, IP44, geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2-21
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40179
Werksnummer:
40179
Gewicht netto Kg:
8,720000
Gewicht brutto Kg:
8,720000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,07*
€ 151,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,26*
€ 138,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.